Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Vis à bois de montage ASSY® 4 CS Acier zingué, filetage total, tête fraisée

Vis à bois ASSY 4 CS acier zingué FT TF RW
VIS-BOIS-ASSY4-FT-RW20-(A2K)-3,5X35/30

Art. N° 019003535

EAN 4061975678317

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Vis à bois de montage ASSY® 4 CS Acier zingué, filetage total, tête fraisée

Art. N° 019003535

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1000 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Vis à filetage total avec tête fraisée pour fixer la quincaillerie ou les connecteurs d'armoire dans les panneaux en bois ou en matière bois dans les zones intérieures sèches ou abritées

Transmission de puissance idéale grâce à l'empreinte RW


  • Plus de puissance grâce à une grande zone de contact au niveau de l'embout

  • Plus de stabilité, travail à une main et positionnement précis grâce à l'encastrement et à l'ajustement parfaits de l'embout

  • Moins de changements d'embout, un seul embout pour de nombreux diamètres de vis

  • Compatibilité avec l'ancienne empreinte AW


Assemblages avec de la quincaillerie ou dans les produits en bois de forte densité


  • Pour l'assemblage d'éléments avec des vis en acier à filetage total

  • Ajustement parfait de la tête à 90° dans les raccords avec des fraises en métal

  • Joint étanche sans fraisage de tête en raison de l'absence d'éléments de fraisage sous la tête

  • La tête est fraisée par pression


Sécurité maximale de serrage excessif avec performances d'avance élevées


  • Transmission de puissance améliorée dans les bois durs grâce à la géométrie renforcée et asymétrique des flancs du filetage à pas large

  • Meilleur ancrage grâce aux flancs de filetage plus importants


Filetage progressif pour garantir l'encastrement et la prise optimisés de la vis


  • Fendillement réduit grâce à l'effet de déplacement des éléments de fraisage en forme de dôme sur la pointe

  • Rotation de filetage à friction réduite pour diminuer la force de vissage à appliquer
Indication
  • Nous vous recommandons d'utiliser le logiciel Würth ou les aides à la conception correspondantes pour planifier et dimensionner votre assemblage. Utiliser le logiciel de construction en bois Würth pour dimensionner les vis ASSY à partir d'un diamètre de 5 mm

  • Ne pas utiliser la vis dans des applications exposées directement aux éléments, dans des pièces humides et dans les atmosphères contenant du gaz chloré. En cas d'utilisation à l'extérieur et dans des pièces constamment exposées à un taux d'humidité élevé, utiliser des vis ASSY 4 en acier inoxydable A2 ou A4 et, si l'atmosphère contient du chlore, des vis en acier inoxydable HCR

  • Les vis à bois aggloméré ASSY 4, ASSYplus 4 et ASSYplus 4 FT sont optimisées pour une utilisation dans le bois et dans les matériaux en bois. Pour les applications dans les chevilles plastiques où la capacité de charge peut également être réduite, utiliser uniquement des vis sans pointe filetée optimisée (pointe avec couteaux de fraisage, pointe autoperceuse, rainure autonettoyante, etc.), telles que les vis ASSY D avec tête fraisée ou tête bombée
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
Pour les assemblages métal-bois conçus pour les forces de traction


Le filetage total qui commence immédiatement sous la tête permet, par exemple, des assemblages quincaillerie/bois ou tôle/bois conçus pour les forces de traction avec une capacité de charge élevée. Une force d'extraction de vis supérieure est obtenue par la longueur de filetage maximale.



Pour les applications de classe d'utilisation 1 et de classe d'utilisation 2 (à partir de ∅ > 4 mm)


  • Protection de surface de haute qualité, zinc, couche bleu passivé sans chrome(VI) d'une épaisseur de 5 µm

  • Convient pour les applications de classe d'utilisation 1 (intérieur) et, à partir de ∅ > 4 mm, de classe d'utilisation 2 (zone extérieure couverte) conformément aux normes EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
Mode d'emploi
  • Les vis ASSY sont homologuées pour les charges quasi statiques

  • Pour une utilisation optimale de la vis, l'embout RW correspondant doit être utilisé

  • Les vis à filetage total conviennent à la fixation sécurisée de la quincaillerie ou des matériaux fins. La longueur de vis à sélectionner doit être inférieure à l'épaisseur de plaque du substrat dans laquelle la vis doit être enfoncée

Diamètre nominal (d)

3,5 mm

Longueur (l)

35 mm

Forme de tête

Tête fraisée

Diamètre de tête (dh)

7 mm

Hauteur de tête (k)

2,3 mm

Empreinte intérieure

RW20

Type de filetage

Filetage de vis à bois

Type de filetage

Filetage total

Taraudage

Filetage à gros pas

Longueur de filetage (lg)

30 mm

Diamètre de l'âme

2,1 mm

Forme de pointe

Pointe avec fraise à sommet

Angle de pointe

28 Degré

Matière

Acier trempé

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Couleur

Argent

Angle de vissage mini/maxi

0-90 Degré

Poids du produit (par pièce)

1,526 g

Utilisable avec les matériaux suivants

Bois, Matériaux en bois, Bois tendre, Contreplaqué, Bois dur, LVL

Type d'application

Universel, Mobilier, Corps, Ferrure

Machines adaptées

Würth BS 12-A Power

Homologation

ETA-11/0190

Vis nécessitant une homologation

Oui

Conforme à la norme RoHS

Oui

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Embout de vissage 1/4 pouce C 6.3 RW®

BIT-RW20-ORANGE CLAIR-1/4ZO-L25MM

L'embout idéal pour la nouvelle génération de vis ASSY
Embout de vissage 1/4 pouce E 6.3 RW®

BIT-RW20-ORANGE CLAIR-1/4ZO-L50MM

L'embout idéal pour la nouvelle génération de vis ASSY
Embout de vissage 1/4 pouce E 6.3 RW®

BIT-RW20-ORANGE CLAIR-1/4ZO-L120MM

L'embout idéal pour la nouvelle génération de vis ASSY