Vis autoperceuse, tête hexagonale avec rondelle d'étanchéité Pias®
Vis de bardage PIAS TH à rondelle d'étanchéité
VIS-APERC-TH-EMB-RD19-CLE10-(A3K)-6,3X45
ZEBRA PIAS


Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
La rondelle d'étanchéité se compose d'un dos zingué galvanisé en acier avec joint vulcanisé en EPDM de haute qualité
Réduction du temps d'assemblage grâce à la pointe autoperceuse d'au moins 50 % :
- Perçage sans pré-perçage
- Taraudage
- Fixation
Le tout en une seule opération
Convient pour les assemblages tI / tII conformément à l'agrément technique ETA-10/0184
- Acier/acier – pour ∅ 4,2 mm à ∅6,3 mm
Les vis autoperceuses zinguées ne peuvent être utilisées que dans les zones normalement exemptes d'humidité. Pour les fixations soumises à une réglementation, l'avis technique, et notamment la Partie 2 "Règles spéciales", doit toujours être respectée.
![]() | |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Matière de la rondelle d'étanchéité | Acier |
Finition rondelle d'étanchéité | Zingué |
Matière du joint | EPDM (Caoutchouc éthylène-propylène-diène-terpolymère) |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme de tête | Tête hexagonale à embase |
Type d’entrainement | Hexagonal |
Type de filetage | Filetage de vis à tôle |
Forme de pointe | Pointe de perçage |
Souterrain | Acier, Aluminium |
Diamètre nominal (d1) | 6.3 mm |
Longueur (l1) | 45 mm |
Diamètre de tête (dk) | 13.2 mm |
Diamètre extérieur de la rondelle d'étanchéité (d2) | 19 mm |
Épaisseur de rondelle (h1) | 4.0 mm |
Hauteur de tête (k1) | 6.4 mm |
Longueur de la pointe du foret (lp) | 8.4 mm |
Longueur de filetage de vis avec pointe perceuse | 41.5 mm |
Entrainement extérieur (s1) | SW10 |
Épaisseur de matériau à percer maxi (acier) | 6.0 mm |
Pour épaisseur maximale de sous-structure | 5.0 mm |
Épaisseur à fixer min./max. | 0-28,5 mm |
Homologation | ETA-10/0184 |
Vitesse de rotation recommandée (à vide) mini/maxi | 1200-1800 tr/min |
Catalogue Würth (1)
Fiches de données de sécurité (0)
Certificats/ Documents (1)