Vis pour cadre AMO® III
Amo III type 1, en acier inoxydable, A2 RW 30
VIS-AMO-III-A2-TETE-FRA-RW30-7,5X182
AMO III
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Gains de temps et d'argent
- Taraude le béton cellulaire et le bois pour créer son filetage, permettant de gagner du temps et de l'argent
N'exerce pas de pression des pièces les unes sur les autres
- Montage espacé sans contrainte
Finition affleurante
- En raison de la tête fraisée et des fraisoirs à facette
Capacité de charge élevée
- Les valeurs d'arrachement, la capacité de charge et la résistance au feu de l'AMO® III ont été testées par des laboratoires indépendants
Résistante au feu jusqu'à 120 minutes.
La vis pour cadre AMO® III a été conçue par Würth et peut être utilisée par exemple pour le montage espacé sans contrainte des fenêtres et des portes en bois, plastique ou bois/aluminium.
La vis est autoformeuse, ce qui signifie qu'elle forme un filetage dans le béton, les briques ou le bois. Le pré-perçage est nécessaire dans le cas du béton et des briques, mais pas pour le béton cellulaire et le bois.
![]() | |
Longueur (l) | 182 mm |
Diamètre du filetage (d) | 7.5 mm |
Matière | Acier inoxydable A2 |
Forme de tête | Tête fraisée autofraisante |
Diamètre de tête (d(h/k)) | 12 mm |
Empreinte intérieure | RW30 |
Catalogue Würth (1)
Fiches de données de sécurité (0)
Certificats/ Documents (0)
/Cdt
EMBOUT-AW30-JAUNEFLUO-R1026-1/4-L25MM
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!