Ecrou à oreilles, forme aile ronde (forme allemande) DIN 315, fonte malléable, zingué bleu (A2K)
DIN 315 fonte malléable zinguée
ECR-OREILLE-DIN315-TG-(A2K)-M5
Art. N° 034205
EAN 4011231342575
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Type de filetage x diamètre nominal (D) | M5 |
Hauteur des ailettes (h1) | 12 mm |
Largeur des ailettes (e1) | 26 mm |
Normes | DIN 315 |
Forme | Forme allemande |
Matière | Fonte malléable |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Conforme à la norme RoHS | Oui |