Ecrou à oreilles de forme allemande : quelle différence avec la forme américaine ?
La principale différence entre un écrou à oreilles de forme allemande et un écrou à oreilles de forme américaine réside dans la forme des ailettes :
Écrou à oreilles de forme allemande :
- Les ailettes sont plus arrondies
- Conforme à la norme DIN 315
Écrou à oreilles de forme américaine :
- Les ailettes ont une forme différente, généralement plus angulaire
- Conforme à la norme DIN 314
Bien que les deux types d'écrous à oreilles remplissent la même fonction de base, qui est de permettre un serrage et un desserrage manuel sans outil, leur apparence et leurs spécifications peuvent varier légèrement. Le choix entre les deux formes dépend souvent des préférences régionales, des normes industrielles spécifiques ou des exigences particulières de l'application.
Il est important de noter que malgré ces différences de forme, les deux types d'écrous à oreilles peuvent être utilisés pour des applications similaires, telles que la fixation de panneaux ou d'autres usages nécessitant un serrage manuel fréquent.