Collier de fixation GS Smartlock TIPP®
Collier fixation TIPP-SMARTLOCK acier zingué galv.
COLLIER TIPP SMARTLOCK 52-56 MM
TIPP
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Serrage continu de 11 à 115 mm
- Clip en acier ressort protégé contre le retournement
- La tête de vis peut être abaissée dans le collier de serrage grâce au creux
- Renforcé par des moulures dans la bande perforée
- Les perforations creusées offrent une protection supplémentaire qui évite que la vis de serrage ne glisse
- Vis de serrage M5 avec fente combinée pour tournevis plats et cruciformes
Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour la fixation des tuyaux dans les installations domestiques et de chauffage
Plage de serrage min./max. (ØD) | 52-56 mm |
Filetage de raccordement (G) | M8 |
Largeur de bande métallique (BM) | 20 mm |
Épaisseur de bande métallique (tM) | 1,5 mm |
Charge admissible | 1.2 kN |
Résistance thermique min./max. | -40 jusqu'à 120 °C |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Poids | 76 g |
Matière du profil en caoutchouc | EPDM |
Sans silicone | Oui |
Sans halogène | Oui |
Longévité | Econome en ressources |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!