Collier de fixation Smartlock TIPP GS®

Collier de fixation SMARTLOCK TIPP en acier zingué galvanisé
COLLIER TIPP SMARTLOCK 99-107 MM
TIPP

Art. N° : 0543058107

-,--

Collier de fixation Smartlock TIPP GS®

Art. N° : 0543058107

-,--

Quantité

Cdt

x 20

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Le collier à charnière avec fermeture rapide exclusive Würth pour un montage sûr et efficace

Gain de temps au montage


Vis de serrage plus courte en raison du nouveau mécanisme de fermeture



Facilite le serrage de la vis


Vis de serrage montée sur ressort



Profil du caoutchouc apporte un meilleur coulissement des tuyaux lors du prémontage



Isolation acoustique selon DIN 4109



Résiste au vieillissement et aux intempéries


Testé conformément aux normes DIN 53508 et DIN 53509



Vis de blocage M5 avec empreinte cruciforme fendue



Grande solidité et haute résistance à la torsion


Ecrou M8 soudé en quatre points



Serrure pour prévenir la perte des vis

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Domaine d'application

Pour la fixation des tuyaux dans les installations domestiques et de chauffage

Plage de serrage mini/maxi (ØD)

99-107 mm

Filetage de raccordement (G)

M8 x M10

Largeur de bande métallique (BM)

23 mm

Épaisseur de bande métallique (tM)

2 mm

Charge admissible

1800 N

Résistance thermique mini/maxi

-40 à 120 °C

Matière

Acier

Finition

Zingué

Poids

179 g

Sans silicone

Oui

Sans halogène

Oui