Disque abrasif à bois Useit®
Disque de papier abrasif pour bois Useit Superpad
ZEBRA-USEIT-SUPERPAD-BOIS-150MM-P40
ZEBRA

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
La poussière de ponçage est entièrement évacuée par aspiration de la surface de travail
- Pas d'encrassement, performances de ponçage élevées, grande longévité, finition homogène
- Opération sans poussière et sans ombre
Permet de gagner du temps et de l'argent
Réduction de la durée de ponçage et rendement important avec des performances jusqu'à quatre fois plus élevées que celles des abrasifs perforés traditionnels
Aucun encrassement du disque abrasif
Par rapport aux abrasifs perforés traditionnels, les trous du disque Wurth Useit Superpad Wood ont été optimisés en fonction du matériau et de la quantité de poussière produite
Le diamètre du disque de 225 mm est idéal pour le ponçage des plaques de plâtre de cloisons sèches sur lesquelles du mastic a été appliqué (convient pour la ponceuse "Girafe" à long col).
Le disque Wurth Superpad pour le bois est adapté à tous les plateaux de ponçage (quels que soient les trous), avec ou sans extraction de poussière.
Forme | Rondelle |
Diamètre (Ø) | 150 mm |
Grain | 40 |
Type de perforation | Perforations multiples |
Système adhésif | Scratch |
Matériau du produit abrasif | Oxyde d'aluminium |
Catalogue Würth (1)
Fiches de données de sécurité (0)
Certificats/ Documents (1)
/Cdt
RALLONGE BRAS WSS 225-E COMPACT
PONCEUSE A BRAS WSS 225-E COMPACT
MASTERTUYAU DASPIRAT.,CONDUCT. ÉLECTR-DN35-4M