Disque à lamelles non tissé RED PERFECT ® 3D pour une utilisation directe sur les meuleuses
Disque à lamelles non tissé RED PERFECT 3D
DISQUE A LAM. RED PERFECT-3D-Ø115X22.23
RED PERFECT

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Ne contient ni fer, ni chlore, ni soufre (≤ 0,1 %)
- Abrasif en nylon non tissé extra-renforcé avec support en tissu cousu
- Plateau de ponçage en fibre de verre robuste
- Longue durée de vie grâce à la disposition des segments
- Conception compacte et meulage intensif
- Aucun changement de forme au cours du meulage
- Aucun encrassement
- Meulage à faible échauffement (faible température de fonctionnement)
- Aucun plateau de ponçage supplémentaire requis
- Utiliser une meuleuse à vitesse réglable
- Porter des lunettes et des gants de protection
- Utilisé pour le meulage des surfaces et des bords, le dressage et le lissage, l'ébavurage et l'usinage des cordons de soudure
- Pour le nettoyage et le polissage des aciers non alliés et fortement alliés, de l'aluminium et des métaux non ferreux
- Elimination des films d'oxyde et de la décoloration après soudage et après découpe au plasma de tôles d'acier de qualité supérieure
- Elimination des défauts de surface (rayures mineures)
- Pour la préparation des surfaces à peindre en éliminant la peinture et la rouille
Diamètre (Ø) | 115 mm |
Alésage | 22.23 mm |
Couleur | Marron |
Design | Gros |
Vitesse de rotation max. | 13300 1/min |
Vitesse de rotation min. recommandée | 5000 1/min |
Vitesse de rotation max. recommandée | 5800 1/min |