Bande abrasive en toile Oxyde d'aluminium
Bande abrasive
MANCHON-ABRASIF-CYLINDRIQUE-Ø45-P50
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- La force centrifuge assure une fixation sans patinage de la courroie abrasive
- Bande abrasive extrêmement résiliente grâce à la flexibilité du support
- Le ponçage à faible échauffement garantit une absence de ternissement des matériaux
- Possibilité de travailler même les soudures grâce à la grande flexibilité du mouvement
- Les mastics et la résine moulée peuvent être traités avec un grain grossier approprié
Acier forgé, fonte malléable, fonte grise, acier au carbone, acier embouti, lames d'acier, Cr-Ni et autres aciers inoxydables, métaux non ferreux, bois, résine moulée, mastic.
![]() | |
Diamètre (d1) | 45 mm |
Largeur (l1) | 30 mm |
Grain | 50 |
Catalogue Würth (1)
Fiches de données de sécurité (0)
Certificats/ Documents (0)
/Cdt
SUPPORT-MANCHON-ABRASIF-Ø45MM