Pontet non percé
Pontet métallique non percé
PONTETS METALLIQUES NON PERCES Ø20MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Crochets en acier zingué
- Gain de temps de pose grâce au clouage au pistolet directement sur la partie plate du pontet
Conforme à la norme C.E.I. 68-2-52
Tenue au brouillard salin de 80 heures
Fixation de tubes et de tuyaux par clouage au pistolet pour les gaines électriques et l'hydrocablé
![]() | |
Plage de serrage (Ø) | 20 mm |
Finition | Zingué |
Longueur du trou oblong | 27 mm |