Foret métal SMART STEP EU+ HSCo DIN 338
Foret métal SMART STEP EU+ HSCo DIN 338
FORET DIN 338 HSCO SMART STEP Ø1,0MM
ZEBRA SMART STEP
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Inégalité extrême (EU+)
- Jusqu'à 50 % de durée de vie en plus
- Perçage beaucoup plus confortable avec moins de vibrations, un effort encore plus faible et un guidage parfait de l'outil (jusqu'à 60% de couple en moins)
- Jusqu'à 20 % de consommation d'énergie en moins
- Progression du perçage jusqu'à 15 % plus rapide
Perçages précis et circulaires dans une large gamme de matériaux, y compris le bois, le plastique et l'acier, sans arrachement ni éclatement
Perçage très confortable
- Perçage précis même sur surface arrondie
- Agrandissement d'un trou de perçage existant, sans difficulté
- Perçage en biais possible
- Pas sans accrochaged'accrochage - même dans les matériaux à paroi mince
- Finition sans bavure
Perçage nettement plus rapide et moins fatigant que les forets HSCo conventionnels
Premier foret permettant des perçages manuels précis jusqu'à Ø 20 mm sans pré-perçage, sur perceuse à colonne, il est même possible de réaliser des perçages précis jusqu'à Ø 26,5 mm sans pré-perçage
- A partir d'un diamètre de foret > 13,0 mm, l'extrémité de la tige à un Ø 12,7 mm pour l'utilisation dans tous les mandrins de perçage à 3 mors courants
Queue à 3 faces (à partir de Ø 4 mm)
- Pas de rippage dans le mandrin: travail plus rapide et plus agréable
- Protection du mandrin de perçage contre les dommages
- Transmission optimale de la force
- Faible effort lors de l'ouverture et de la fermeture du mandrin de perçage
Disponible en exclusivité chez WÜRTH
Emballage du produit 100 % PCR (plastique recyclé à partir de déchets ménagers), 100 % recyclable et Cradle to Cradle Certified® Bronze
- Pour le perçage de trous borgnes, veuillez tenir compte de la pointe de perçage allongée (voir mesure l3) !
- Les étapes de l'affûtage innovant de la pointe permettent de percer petit à petit le diamètre souhaité. Les copeaux sont brisés en petits copeaux individuels par plusieurs lames principales, ce qui garantit une évacuation optimale des copeaux. Il en résulte des perçages circulaires de haute précision.
- L'utilisation de plusieurs couteaux en même temps permet un travail très rapide et confortable ainsi qu'une durée de vie élevée.
Fiches de données de sécurité(X)
- Convient pour une utilisation avec visseuse sans fil, perceuses à main et à colonne.
- Utilisation universelle dans presque tous les matériaux, comme l'acier inoxydable (par ex. V2A, V4A), les aciers résistants à la chaleur et le titane. Également pour des applications générales dans l'acier conventionnel jusqu'à 1.300
- N/mm² de résistance ainsi que dans la fonte, l'aluminium, le plastique, les métaux non ferreux, le bois dur et le bois tendre.
- Parfait pour le perçage de tubes ronds (par ex. dans la construction de balustrades), pour l'alésage de goujons, le perçage de rivets, le perçage de tôles et de matériaux profilés à paroi mince.
- Idéal pour un travail de haute précision, confortable et rapide dans les matériaux pleins
- Idéal pour les trous de grand diamètre
Convient pour type de machine | Perceuse |
Convient pour les matériaux | Acier |
Qualité | ZEBRA-Premium |
Diamètre (Ø) | 1 mm |
Longueur (l1) | 34 mm |
Longueur de goujure (l2) | 12 mm |
Diamètre de la tige | 1 mm |
Forme de tige | Cylindrique |
Finition | Finition oxyde |
Matière de coupe | HSCo |
Durée de vie (système de points) | 3 of 4 points |
Vitesse de forage (système de points) | 4 of 4 points |
Qualité de l'alésage (système de points) ( ) | 4 of 4 points |
Polyvalence (système de points) | 4 of 4 points |
Comportement de forage (système de points) | 4 of 4 points |
Convient pour perceuse (système de points) | 4 sur 4points |
Convient pour perceuses sans fil (système de points) | 4 of 4 points |
Convient pour perceuse verticale (système de points) | 4 of 4 points |
Centrage automatique | Oui |
Adapté à la résistance à la traction jusqu'à | 1300 N/mm² |
Matière du sous-groupe | Aciers de construction génériques |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!