Scie cloche diamant M14
Scie cloche diamant M14 perçage à sec
SCIE CLOCHE AU DIAMANT DIAM 60MM

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Perce tous les matériaux en quelques secondes :
- Carreaux tendres et durs
- Grès cérame à une profondeur de perçage maximale de 35 mm
Consignes importantes relatives à la sécurité au travail
Porter des lunettes de protection, un masque antipoussière, des gants et une protection auditive
- Pierres naturelles (par ex. le marbre et le granit)
- Carreaux
Diamètre (Ø) | 60 mm |
Longueur utile | 50 mm |
Longueur | 75 mm |