Disque abrasif, armature céramique, corindon
Dsq Abrasif pour touret céramique, synth. corindon
MEULE P.TOURET GRISE GRAIN 46 25X200
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Type 1 droit
- Couleur : gris
Pour les machines-outils de meulage et autres appareils de ponçage stationnaires.
Pour le ponçage de l'acier, du fer, de l'acier noir, etc., de dureté standard.
Alésage | 32 mm |
Diamètre (Ø) | 200 mm |
Grain | P46 |
Épaisseur | 25 mm |
Matériau du produit abrasif | Corindon normal |
Couleur | Gris |