Meule pour touret carbure de silicium
Meule pour touret carbure de silicium
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Type 1 droit
- Couleur : gris/vert
Pour outils de ponceuse et autres appareils de ponçage fixes
Pour la fonte grise, la fonte dure et malléable, les cordons de soudure autogènes, pour les carbures de tungstène, l'aluminium, la porcelaine, le verre, la pierre naturelle et synthétique.
Alésage | 32 mm |
Diamètre (Ø) | 150 mm |
Grain | P80 |
Épaisseur | 20 mm |
Matériau du produit abrasif | Carbure de silicium |
Couleur | Vert |