Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Pare-vapeur WÜTOP® DS 100

Pare-vapeur WÜTOP DS 100
PARE VAPEUR WÜTOP DS 100 3M

Art. N° 0681000026

EAN 4099618025839

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Pare-vapeur WÜTOP® DS 100

Art. N° 0681000026

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 150 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

WÜTOP DS 100 est un pare-vapeur et pare-vent à valeur sd élevée
  • Evite les pertes de chaleur causées par un débit d'air inutile.

  • Empêche la pénétration d'humidité dans l'isolation thermique interne et, par conséquent, la dégradation de l'effet isolant.

  • Ce pare-vapeur est réfléchissant grâce au revêtement métallique sur l'intérieur. Cela renforce l'effet isolant et crée un pare-vapeur plus efficace.

  • Grâce au tissu maillé intégré, le WÜTOP DS 100 est extrêmement élastique et résistant à la déchirure par rapport aux films de fabrication conventionnelle.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Mode d'emploi

Wütop DS 100 doit être posé sous l'isolation thermique, agrafé à l'aide d'un marteau-agrafeur ou d'une pince-agrafeuse, et fixé en position avec des contre-lattes.


Wütop DS 100 peut être posé transversalement ou parallèlement aux chevrons. L'étanchéité optimale est obtenue lorsque les membranes sont posées en parallèle et se chevauchent sur les chevrons.


Sceller tous les joints et les agrafes à l'aide de ruban adhésif approprié.


Les ouvertures (cheminées, fenêtres, etc.) et les raccords doivent être scellés avec des joints étanches.

Poids du revêtement par m²

170 g

Longueur de rouleau

50 m

Largeur de la roue

3 m

Épaisseur de film

350 µm

Matière

Polypropylène - PP

Force de traction transversale à 50 mm

120 N

Force de traction longitudinale à 50 mm

140 N

Classe du matériau de construction

E

Température de mise en œuvre min./max

-40 jusqu'à 80 °C

Poids du rouleau

26000 g

Nombre par palette

42 PCS

Résistance à la pénétration d'eau

W1

Résistance thermique min./max.

-40 jusqu'à 80 °C

Résistance à la propagation de déchirure (transversale)

120 N

Résistance à la propagation de déchirure (longitudinale)

110 N

Largeur

0 cm

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Marteau-agrafeur ST 11 ergonomique

MARTEAU AGRAFEUR ST11

Cloueur ergonomique professionnel pour agrafes d'une longueur de 10 mm maximum.
x 1 pcs
Pince-agrafeuse HT 34

AGRAFEUSE MANUELLE HT34

Agrafeuse manuelle hautes performances pour agrafes jusqu'à 14 mm de long
x 1 pcs
Pince-agrafeuse HT 53 Forte résistance aux impacts pour les matériaux fins

AGRAFEUSE MANUELLE HT53 4-10MM

Forte résistance aux impacts pour les matériaux les plus fins
x 1 pcs
Couteau pour film avec lame à revêtement spécial

COUTEAU POUR FILM DE MAROUFLAGE

The film knife is equipped with a specially coated blade for a long service life and high cutting speeds
x 5 pcs
Colle pour frein-vapeur et pare-vapeur conformément à la norme DIN 4108-7/SIA 180

WUTOP COLLE A FILM 310ML

Adhésif système testé pour l'étanchéité permanente des freins-vapeur/pare-vapeur à l'intérieur sans latte de serrage
Ruban adhésif détanchéité EURASOL

TOILE-AUTOCOLLANTE-EURASOL-60MMX25M

Ruban d'étanchéité adhésif avec force d'adhérence très élevée et polyvalente pour un collage coupe-vent et étanche à l'air des membranes non respirantes, des pare-vapeur et des freins-vapeur et pour le collage de joints bout à bout étanches à l'air des panneaux OSB.
x 4 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques