Membrane de protection transparente étanche WÜTOP
Membrane étanche WÜTOP protection transparente
MEMBR. WUTOP PROTECT. CHANTIER 1,50X40M


Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
La membrane de protection transparente et étanche se caractérise par une surface robuste et résistante à l'abrasion, ce qui contribue de manière significative à sa fonction de joint de construction et de membrane d'étanchéité, même pendant l'installation et la construction.
La résistance aux charges du produit, par exemple en marchant sur la membrane, est confirmée par un test de Martindale conformément à la norme DIN EN ISO 12947-1. Le test montre qu'après 100 cycles d'abrasion avec un tissu abrasif de grain 240 sous une pression nominale de 12 kPa, la surface reste intacte et étanche selon la classe W1.
- Membrane d'étanchéité transparente pour la visibilité des marquages, des raccordements et des espaces
- Pour l'étanchéité temporaire des constructions et composants en bois
- Etanche à l'eau, à l'air et à la vapeur, pour une utilisation à long terme sur les chantiers de construction
- Antidérapante, robuste et très résistante à l'abrasion, pour une protection lors du transport, de l'installation et de la construction
- Exposition en extérieur jusqu'à 12 semaines pour la protection contre les conditions météorologiques pendant la construction
- Protection fiable contre l'humidité grâce à l'adhésif étanche
- Trois largeurs de rouleaux pratiques facilitent l'installation.
- Film de masquage fendu pour une application facile
Pour une installation hydrofuge, la membrane doit être posée sans plis. Lors de la pose, lissez la membrane, par exemple à l'aide d'un balai, pour chasser les bulles d'air vers le bord. Les renfoncements dans le matériau support, tels que les rainures dans le coffrage en bois, favorisent l'infiltration d'eau et doivent être évités ou compensés.
Les chevauchements doivent avoir une largeur minimale d'adhérence (largeur de chevauchement) de 10 cm. Les joints bout à bout doivent être recouverts d'une bande de 30 cm de large. La hauteur de raccordement aux éléments en hauteur est de 15 cm.
La protection transparente WÜTOP® assure une protection temporaire de la construction sur les dalles au sol allant jusqu'à trois mois. La présence d'eau stagnante doit être évitée ; elle doit être évacuée de la surface du composant. Nous recommandons d'installer des évacuations d'eau appropriées, par exemple en cas de fortes pluies.
Une accumulation de max. 30 mm sur 24 heures ne doit pas être dépassée.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai systématique au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Les informations techniques ou les conseils fournis par notre service client gratuit n'engagent en aucun cas notre responsabilité, à moins que le conseil ou l'information n'entre dans le cadre de la prestation de services convenue contractuellement ou à moins que le conseiller n'ait agi de façon délibérée. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements à nos produits. Se reporter à la fiche de données techniques.
Protection des plafonds et des éléments en bois pendant le transport, l'installation et la construction.
Coating weight per m² with liner | 265 g |
Coating weight per m² without liner | 205 g |
Longueur de rouleau | 40 m |
Largeur de la roue | 1.50 m |
Zone | 60 m² |
Poids du rouleau | 15 kg |
Nombre de roues par palette | 23 PCS |
Matière | Toile en polypropylène |
Épaisseur | 0.39 mm |
Couleur | Transparent, mat |
Résistance à l'abrasion | 100 abrasion cycles |
Classe du matériau de construction | E |
Résistance à la pénétration d'eau | W1 |
Épaisseur de couche d'air équivalente à la diffusion de vapeur d'eau | 3.5 m |
Force de traction longitudinale à 50 mm | 180 N |
Force de traction transversale à 50 mm | 160 N |
Etirement transversal longitudinal | 90 % |
Capacité extensible transversale | 90 % |
Résistance à la propagation de déchirure (longitudinale) | 140 N |
Résistance à la propagation de déchirure (transversale) | 160 N |
Design | Surface autocollante/surface entièrement autocollante |
Convient aux toitures/couvertures provisoires | 12 Semaines |
Résistance aux UV | 3mois, avec exposition aux intempéries extérieures |
Température de mise en œuvre min./max | 5 jusqu'à 35 °C |
Résistance thermique min./max. | -40 jusqu'à 80 °C |