Raccord d'angle, type HS Pour les raccords porteurs de qualité supérieure bois/bois ou bois/béton.
Raccord d'angle, type HS
EQUERRE DE FIXATION 50X93X53X3,0
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Conception robuste, applications polyvalentes
- Tôle galvanisée à chaud des deux côtés (DX51D + Z275 [env. 20 µm]), épaisseur 3,0 mm selon EN 10327:2004
- Application dans les classes d'utilisation 1 et 2 selon EN 1995:2013
Agrément technique européen ATE 09/0133
Les clous à peignes/cannelés doivent être enfoncés aussi près que possible de la courbe de flexion dans la solive porteuse. Ceci vaut également pour les boulons utilisés si des raccords d'angle sont utilisés pour fixer le bois au béton, par exemple.
Le diamètre des boulons/vis/chevilles ne peut être inférieur de plus de 2 mm au diamètre du trou.
Les conditions de base de l'agrément en vigueur relatif aux ancrages doivent être respectées.
Documents de travail disponibles :
Tableaux des charges et instructions de traitement détaillées disponibles sur la page de service www.wuerth.de/holzverbinder.
Agrément technique européen ATE 09/0133
Sous réserve de modifications techniques !
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Raccords porteurs des solives en bois au bois ou au béton, tels que solive à solive, panne à solive, solive à support en béton.
Fixations adaptées :
- Clou à peigne/cannelé selon EN 14592 : 4,0 x 40 mm
- Vis mixte ASSY 3.0 selon ATE 11/0190 : d = 12 mm
- Boulons selon les spécifications du fabricant : M12
- Boulon d'ancrage : : d = 12 mm, avec min. (NRk ; VRk) = 5 kN
- Goujons recommandés pour ancrage dans le béton : W-BS ; W-FAZ ; W-VIZ ; WIT-VM 250 ; WIT-UH 300
Largeur x hauteur x profondeur | 50 x 93 x 53 mm |
Épaisseur | 3.0 mm |
Nombre de trous D 11 mm dans la poutre principale nH | 1 PCS |
Nombre de trous D 11 mm dans la poutre auxiliaire nJ + poutre principale nH | 2 + 1 PCS |
Nombre de trous D 5 mm dans la poutre auxiliaire nJ + poutre principale nH | 10 + 5 PCS |
Homologation | ETA-09/0355 |
Poids du produit (par pièce) | 125.000 g |
Matière | Acier ordinaire |
Finition | Galvanisé |
Poids | 153 g |
Nombre de trous D 11 mm | 3 PCS |
Capacités de charge caractéristiques en kN pour les cornières de type HS conformément à l'ATE-09/0216 avec pointes d'ancrage, panne/montant | |||||||||||
Cornière HS | Référence | ATE | Pointe d'ancrage | ornière HS par raccord | |||||||
F1,Rk | F2/3,Rk | F4,Rk | F5,Rk | ||||||||
Largeur x longueur x profondeur x épaisseur en mm | Bois | Acier | Bois | Bois | Acier | Bois | Acier | ||||
mm | kN | kN | kN | kN | kN | kN | kN | ||||
1 cornière HS | 48x90x48x3 mm | 0681 048 48 | 09/0133 | 4x40 | 1,01 | 1,74 | 2,62 | - | - | - | - |
48x90x76x3 mm | 0681 048 76 | 09/0133 | 4x40 | 1,01 | 3,02 | 3,36 | - | - | - | - | |
48x90x116x3 mm | 0681 048 116 | 09/0133 | 4x40 | 2,01 | 4,39 | 6,80 | - | - | - | - | |
2 cornières HS | 48x90x48x3 mm | 0681 048 48 | 09/0133 | 4x40 | 2,01 | 3,48 | 5,23 | 4,33 | 5,31 | 4,33 | 5,31 |
48x90x76x3 mm | 0681 048 76 | 09/0133 | 4x40 | 2,01 | 6,04 | 6,73 | 7,26 | 8,49 | 7,26 | 8,49 | |
48x90x116x3 mm | 0681 048 116 | 09/0133 | 4x40 | 4,03 | 8,79 | 13,60 | 11,39 | 13,07 | 11,4 | 13,1 | |
3) En cas d'utilisation d'une cornière par raccord, le composant raccordé doit être fixé de manière à éviter la torsion. 4) Les charges F4 et F5 agissent sur le bord supérieur du composant raccordé. Il n'est pas nécessaire de le fixer de manière à éviter la torsion. Les capacités de charge spécifiées sont applicables au bois tendre de 350 kg/m³ ≤ rk ≤ 420 kg/m³. Pour le bois de 290 kg/m³ ≤rk≤ 350 kg/m³, les capacités de charge pour bois spécifiées doivent être multipliées par le facteur kdens : tSteel ≥ 2,5 mm : kdens = (pk/350)^2 tSteel = 1,5 mm : kdens = (pk/350)^0,8 Valeurs de conception des capacités de charge : Fi,Rd = min {Fi,wood,Rd; Fi,steel,Rd} Rupture des fixations dans le bois : Fi,wood,Rd = kmod/ƳM,wood × Fi,wood,Rk avec ƳM,wood = 1.3 Rupture de l'acier du raccord : Fi,steel,Rd = Fi,steel,Rk/ƳM,steel avec ƳM,steel = 1,25 Si plusieurs charges agissent simultanément, la condition suivante doit être remplie : Respecter les schémas de clouage indiqués, conformément à l'ATE correspondant. | |||||||||||
REMARQUE : Les informations suivantes constituent un guide à des fins de planification. Les valeurs doivent être calculées par des personnes autorisées pour chaque projet. |
Capacités de charge caractéristiques en kN pour les cornières de type HS conformément à l'ATE-09/0216 avec pointes d'ancrage, panne/montant | |||
Cornière HS | eB | z | (1+eB/z) |
48x90x48x3 mm | 24 | 24 | 2,0 |
48x90x76x3 mm | 24 | 24 | 2,0 |
48x90x116x3 mm | 24 | 24 | 2,0 |
FB,Ed = F1,d x (1+ eB/z) Si la force F4 ou F5 est exercée avec une excentricité "e" au-dessus du bord supérieur de l'angle, une charge ΔF1 supplémentaire doit être appliquée aux deux angles. Elle est appliquée aux angles sous forme d'une paire de forces et d'une impulsion supplémentaires. B correspond à la distance entre les angles (largeur du composant à raccorder). ΔF1,d = F4,d / F5,d x e/B |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!