Ensemble sur rosace TENDANCE
Poignée de porte alu, sur rosace TENDANCE
ENSEMBLE ROSACE TENDANCE ARG. CL.WC
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Fixation des sous-rosaces plastiques par vis Ø 3 mm à tête réduite
En aluminium, finition argent
- Alliage de 1ère fusion
- Résistant à la corrosion
Traité par anodisation
- Protège des agressions externes, telles que la sueur de la main, l'humidité de l'air
- Prise en main confortable
Ecologique
- 100% recyclable
Béquille avec ressort de rappel
- Soutien de la béquille
- Forme exclusive Würth
Pour portes d'épaisseur 40 mm
- Universelle
Fiches de données de sécurité(X)
Pour portes
Fonction | Condamnation (rouge/blanc) |
Matière | Aluminium |
Couleur | Couleur argent |
Taille du carré | 7mm/8mm |
Longueur de poignée | 110 mm |
Hauteur de poignée av. rosace/étiquette | 37 mm |
Diamètre du bouton | 50 mm |
Epaisseur de l'étiquette | 7 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!