- Fixation des sous-rosaces plastiques par vis Ø 3 mm à tête réduite
En aluminium, finition argent
- Alliage de 1ère fusion
- Résistant à la corrosion
Traité par anodisation
- Protège des agressions externes, telles que la sueur de la main, l'humidité de l'air
- Prise en main confortable
Ecologique
- 100% recyclable
Béquille avec ressort de rappel
- Soutien de la béquille
- Forme exclusive Würth
Pour portes d'épaisseur 40 mm
- Universelle
Pour portes
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!