Pouce à rechampir
Pouce a rechampir
Brosse rechampir n°0 Acrylique
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Soies
- Mélange 100 % synthétique : les soies résistent à l'eau
- Qualité des soies : fluidité dans l'application, la brosse ne corde pas
- Tirure longue : souplesse de la brosse, longévité
- Montage sur fleur
- Coiffe de protection
Virole en acier inoxydable
- Utilisation intensive
- Application sans traces
Manche
- Bois, galbé et satiné
- Pointe couleur
Pour chants et angles
Longueur des poils | 64 mm |
Largeur | 18 mm |
Couleur | Blanc |
Taille | 0 |
Épaisseur de brosse | 18 mm |
Matière des poils | Soie en fibre synthétique |
Matière de la poignée longue | Bois |