Marteau perforateur à batterie Li-Ion 28 V H28-MA
Marteau perforateur Li-Ion 28 V H 28-MA
LOT 28V PERFO H28MA +ADAPT+PPACK 3AH
MASTER

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Moteur durable avec peu d'entretien
Moteur EC sans charbons et outil de frappe électropneumatique pour les mêmes performances de perçage qu'une machine avec alimentation électrique
Légèreté, hautes performances et pas d'effet mémoire de la batterie
Technologie Li-Ion
Surveillance continue de la capacité de la batterie
Affichage de l'état de charge sur la batterie
Usage universel
Butée de profondeur, fonction burinage, rotation horaire/anti-horaire et variateur de vitesse
Bonne prise en main permettant un travail sans fatigue
Conception légère, compacte et ergonomique avec amortissement des vibrations
Offre l'éclairage idéal pour travailler
Le positionnement de l'éclairage LED évite la zone d'ombre causé par l'emmanchement
Pour le perçage à percussion dans le béton, le perçage normal dans le métal et le bois ou le burinage de correction léger dans la maçonnerie, etc.
Tension nominale | 28 V/DC |
Nombre de batteries/capacité des batteries | 2 x 3 Ah |
Vitesse à vide min./max. | 0-1350 tr/min |
Fréquence de frappe min./max. | 0-5000 tr/min |
Puissance de frappe | 4.1 J |
Type d'emmanchement | Convient pour SDS-plus |
Poids de la machine avec batterie | 4.7 kg |
Diamètre de perçage min./max. recommandé dans le béton | 6-28 mm |
Diamètre de perçage béton max. | 28 mm |
Diamètre de perçage acier max. | 13 mm |
Longueur | 345 mm |
Hauteur | 260 mm |
Diamètre de perçage max. avec un foret creux dans le béton | 75 mm |
MART-PERFO LI-ION H 28-MA SANS BAT.
MASTERPOWERPACK BAT. + CHARG. LI-ION 28V / 3AH
MASTERVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
/Cdt
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
/Cdt
POWERPACK BAT. + CHARG. LI-ION 28V / 3AH
MASTERPOWERPACK BAT. + CHARG. LI-ION 28V / 5AH
MASTERVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!