Lime à bande sans fin pneumatique S-2700
Lime à bande sans fin pneumatique S-2700
LIME A BANDE SANS FIN AIR S-2700

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Tête orientable sur 180°
- Réglage simple et rapide du support de maintien de la bande
- Interrupteur long pour un appui confortable
- Livrée complète avec une bande de ponçage
Convient pour le travail du plastique, de la tôle, de la peinture
Pression de service | 6 bar |
Consommation d'air | 400 L/min |
Vitesse de rotation | 16000 tr/min |
Largeur de la bande abrasive | 10 mm |
Longueur abrasive utilisable | 330 mm |
Diamètre intérieur du tuyau min. | 8 mm |
Longueur | 260 mm |
Poids de la machine | 750 g |
Catalogue Würth (1)
Fiches de données de sécurité (0)
Certificats/ Documents (0)
/Cdt
BANDE ABRA ZIR TOILE SF10X330 P 120
BANDE ABRA ZIR TOILE SF10X330 P 40
BANDE ABRA ZIR TOILE SF10X330 P 60
BANDE ABRA ZIR TOILE SF10X330 P 80
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!