Ciseau d'électricien en inox avec encoche dénudeur
Ciseau d'électricien en inox avec encoche dénudeur
CISEAUX ELECTRICIEN LAME INOX 140MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Lames en acier inoxydable avec encoches de dénudage
- L'encoche de dénudage facilite la coupe des câbles unipolaires
- Lame avec profil moleté pour une meilleure prise des câbles
- Vis M5 robuste avec contre-écrou
- Poignées bimatière
- Arrêt de sécurité
- Poignées avec surfaces inclinées pour éviter tout pincement accidentel
- Fabriqué en Italie
Ne pas utiliser sur ou à proximité de systèmes sous tension
Longueur | 140 mm |
Capacité de coupe au diamètre de câble max. en aluminium/cuivre | 10 mm |
Capacité de coupe max. fil Alu/Cuivre | 35 mm² |
Matière | Acier inoxydable |
Matière de la poignée | Plastique multi-composants |
Poids du produit (par pièce) | 72.000 g |