Outil de calibrage / ébavurage pour tubes multicouche
Outil de calibrage ébavurage tubes multicouche
OUTIL DE CALIBRAGE TUBE MULTICOUCHE Ø26
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- S'adapte parfaitement sur une visseuse grâce à son embout 6 pans
- Compatible avec le "manche clic" pour une utilisation manuelle
Outil spécialement adapté à l'ébavurage et au calibrage de tube multicouche
- Le tube est alors parfaitement chanfreiné et débarrassé de tout résidu
Dans le cadre d'une utilisation sur visseuse, veillez à ne pas dépasser 500 tours minutes
Diamètre de lame (Ø) | 2 mm |
Diamètre de fraise | 2 mm |
Longueur (L1) | 60 mm |
Capacité de coupe min./max. dans tuyau en acier | 1-2 mm |
Diamètre extérieur (D) | 36 mm |
Capacité de coupe max. tube acier | 2 mm |
Convient pour un diamètre de tuyau | 26 mm |
Catalogue Würth (1)
Fiches de données de sécurité (0)
Certificats/ Documents (0)
/Cdt
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!