Mesure roulante avec télémètre laser
Mètre ruban avec télémètre laser
MESURE ROULANTE 5M AVEC TELEMETRE LASER
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Ruban:
- Ruban 5 m x 19 mm en acier avec revêtement nylon mat
- Graduation recto horizontal et verso vertical métrique
- Equerre magnétique recouverte d'un grip caoutchouc antidérapant
- Blocage permanent et enroulement par pression sur le large bouton inférieur
- Clip ceinture en métal
- Classe de précision II
Télémètre:
- Plage de mesure 0,2 à 40 m
- Présicion +/- 5 mm à 40m
- Calcul automatique des surfaces et volumes
- Unités: m / ft / in
- Affichage de la mesure en cours et de la mesure précédente
- Ecran 24 x 13 mm rétro-éclairé
- Batterie au Li-ion 3,7 V - 380 mAh rechargeable sur USB.
Boitier compact et ergonomique : 82 x 47 x 72 mm
Contenu de la livraison: mesure roulante, câble USB / micro-USB, notice.
Longueur mesurable max. (L max) | 5 m |
Largeur de bande (b) | 19 mm |
Matière du boîtier | ABS |
Classe de précision | II |