Soufflette composite à air comprimé Buse courte 6 mm
Soufflette composite à air comprimé buse courte
SOUFFLETTE COMPO AIR COMP BUSE COURT 6MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Confort d'utilisation :
- Buse antirayure pour éviter la détérioration du matériel environnant
- Ergonomie et design ultra modernes conçus pour faciliter le travail de l’utilisateur
- Très faible encombrement permettant une grande maniabilité et un rangement de l’outil
- Corps en matériau composite haute technologie, robuste, léger et isolant pour une température de l’outil agréable à l’utilisation
Economies d'énergie :
- Faible consommation d'air
- Aucun risque de fuite grâce à l'embout directement intégré dans la soufflette
Performance :
- Soufflage puissant et précis
- Poignée souple pour un soufflage progressif et maîtrisé permettant un ajustement précis du débit d’air
Sécurité :
- Norme OSHA : la pression sur la peau, à bout touchant, ne peut excéder les 2,1 bars.
- Les ouvertures latérales permettent un échappement de la pression excédantaire
Longue durée de vie :
- Conception robuste assurant une durée de vie prolongée de l’outil
- Conception étanche à toutes intrusions d’éléments extérieurs
- Compatible avec la plupart des coupleurs avec son profil ISO 6150 B
- Raccordement ISO B passage de 6
- Sécurité renforcée grâce à l’association avec nos raccords rapides
- Produit fabriqué en France
Industries automobiles, filières bois, maintenances...
![]() | |
Longueur de tube | 27 mm |
Consommation d'air | 13 m³/h |
Température d'utilisation min./max. | -15 jusqu'à 70 °C |
Niveau de pression sonore | 87 dB |
Pression de service max. | 12 bar |
Matière | Polyamide - PA |
Diamètre d'orifice de buse | 6 mm |