Clé en T version 2 en 1
Clé en T avec fonction 2 en 1
CLE EN T 1/4" 237MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Clé en T pour douilles 1/4" carrées ou embouts 1/4" 6 pans.
D'un simple glissement, le mandrin peut être utilisé comme adaptateur de douille ou porte-embout.
Protection des doigts grâce au manchon de guidage qui reste libre lors du serrage pour pouvoir tenir l'outil à deux mains.
Matière de la poignée | Acier au chrome vanadium |
Finition | Chromé |
Empreinte | 1/4 pouce |
Longueur (L1) | 237 mm |
Longueur de poignée avec prise latérale (B2) | 160 mm |
Largeur de poignée (T) | 180 mm |
Longueur de lame (L2) | 237 mm |
Longueur x largeur de poignée x longueur de l'empreinte latérale (BxCxD) | 180 x 180 x 160 mm |