Pince ampèremétrique numérique AM 600 AC/DC
Ampèremètre-pince numérique
PINCE AMPERMETRIQUE AM600
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Le Würth AM 600, certifié pour une utilisation sécurisée dans des environnements CAT III 600 V, offre des fonctions essentielles pour la détection de défaillances et de nombreux problèmes dans les systèmes électriques et électroniques.
Propriétés :
- Adapté à la mesure du courant CA/CC, de la tension CA/CC, de la résistance, de la continuité, des diodes, de la fréquence et de la capacité
- Peut être utilisé pour une tension CA/CC jusqu'à 600 V, ainsi qu'une intensité CA/CC jusqu'à 600 A
- Mesure de résistance jusqu'à 60 MΩ
- Touche min./max. pour afficher la valeur mesurée maximale ou minimale ou la différence entre les deux valeurs
- Basculement entre plage manuelle et plage automatique
- Enregistrement de l'affichage (fonction maintien)
- Arrêt automatique au bout de 15 min.
- Entrées protégées par fusible pour protéger l'appareil de mesure
- Écran LCD 6000 caractères
- Conforme à la norme EN 61010-2-032
Utiliser un équipement de protection individuelle conforme aux spécifications de la catégorie de mesure.
Installations électriques, construction d'armoires électriques, hybride E-K, systèmes électriques et électroniques généraux.
Affichage | 6000caractères |
Diamètre du boîtier | 23 mm |
Plage de mesure de courant min./max. | 10 mA/CA-600 A/CA |
Plage de mesure de courant 2 min./max. | 10 mA/CC-600 A/CC |
Plage de mesure de tension min./max. | 1 mV/CA-600 V/CA |
Plage de mesure de tension min./max. 2 | 1 mV/CC-600 V/DC |
Plage de mesure de résistance électrique min./max. | 0,1 Ohm-60 MOhm |
Classe de protection contre la surtension | CAT III/600V |
Indice de protection IP | IP 20 |
Longueur x largeur x hauteur | 210 x 80 x 35 mm |
Nombre de batteries | 3 PCS |
Catalogue Würth (1)
Fiches de données de sécurité (0)
Certificats/ Documents (0)
/Cdt
ENS. DE FILS DE MESURE DE SÉCURITÉ
TESTTIPMINI-F.MSRELD-W.ADAPT