Feu de contour à LED avec bras d'éclairage court 12V/24V
Feu de contour LED, bras d'éclairage court
FEU DE GABARIT LED III-12/24V
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Conception haut de gamme avec lentille en verre transparent.
Avec 3 fonctions de LED :
- Feu de position
- Feu arrière
- Feu de gabarit
Unité LED entièrement revêtue de PUR
Protège la zone de contact contre les infiltrations d'humidité en cas d'endommagement de la lentille
Bras de lampe flexible en caoutchouc résistant à la chaleur
![]() | |
Design | Bras d'éclairage court |
Type d'éclairage | LED |
Couleur de lumière | Rouge / blanc / jaune |
Raccordement de câble | Avec câble |
Longueur de câble | 1.75 m |
Tension nominale min./max. | 12 / 24 V/DC |
Puissance | 4 W |
Longueur | 100 mm |
Hauteur | 118.8 mm |
Matière du boîtier | Caoutchouc |
Couleur de boîtier | Noir |
Marque d'homologation | ADR, ECE |
Catalogue Würth (1)
Fiches de données de sécurité (0)
Certificats/ Documents (0)