Feu de position à LED avec clignotant intégré et suspension à 90°
Feu de gabarit LED PRO avec support courbe
FEU DE POSITION LED FIX.LATERAL PRO MULT
Art. N°
081242 826
EAN 4056807892702
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Feu et boitier 100% étanches
- Combine feu de position orange à LED et clignotant à LED latéral
- Connecteur AMP Super Seal
- Plage d'utilisation de 10 à 32 V
- IP 69K
- Conforme ADR
Homologué CEE + SAE
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Angle | 90 Degré |
Hauteur | 71 mm |