Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Feu de position à LED avec clignotant intégré et suspension à 90°
Feu et boitier 100% étanches
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
- Combine feu de position orange à LED et clignotant à LED latéral
- Connecteur AMP Super Seal
- Plage d'utilisation de 10 à 32 V
- IP 69K
- Conforme ADR
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!