Feu de gabarit à LED PRO 24 V Universel
Feu de gabarit à LED PRO
FEU DE GABARIT À LED PRO-24V
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
100 % imperméable grâce au raccord de câble via la méthode HOTMELT
La méthode HOTMELT est un procédé spécial qui implique le collage thermique du câble dans le boîtier de lampe pour garantir une étanchéité totale et une fixation permanente.
Conception compacte
La méthode HOTMELT est un procédé spécial qui implique le collage thermique du câble dans le boîtier de lampe pour garantir une étanchéité totale et une fixation permanente.
![]() | |
Type d'éclairage | LED |
Nombre de LED | 1 PCS |
Couleur de lumière | Orange |
Raccordement de câble | Raccord 90° HOTMELT |
Longueur de câble | 0.5 m |
Tension nominale | 24 V/DC |
Fonctions | Feu de position latéral |
Puissance | 0.8 W |
Longueur | 95 mm |
Largeur | 31 mm |
Hauteur | 7.5 mm |
Entraxe | 70 mm |
Marque d'homologation | ADR, ECE |
Indice de protection IP | IP 68 |
Catalogue Würth (1)
Fiches de données de sécurité (0)
Certificats/ Documents (0)
/Cdt
CABLE ELEC.MULTI-CONDUCTEUR 2X0,75
SUPPORT A SUSPENDRE POUR LED V3