Ruban adhésif de marquage d'avertissement
Ruban adhésif d'avertissement de danger
BANDE ADH SIGNAL 50MMX33M NOIR/JAUNE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Matériau support élastique et résistant au frottement
- Facile à utiliser
- Adhère même sur les surfaces inégales
La solution optimale pour une large gamme d'applications telles que le marquage (des dangers), la mise en paquets, le maintien et le scellement
- Ruban noir et jaune pour éléments statiques (coins saillants, marches, etc.)
- Ruban rouge et blanc pour « Attention : élément mobile »
Couleur | Jaune-noir |
Matière | PVC - Polychlorure de vinyle |
Base adhésive | Adhésif à base de caoutchouc naturel |
Longueur | 33 m |
Largeur | 50 mm |
Température de mise en œuvre min./max | 5 jusqu'à 40 °C |
Allongement à la rupture | 200 % |
Conditions de durée de stockage après production | 12 Mois / de 5°C à 25°C |
Catalogue Würth (1)
Fiches de données de sécurité (0)
Certificats/ Documents (1)