Bâche antidérapante GRIPTEC ONE
Bâche antidérapante GRIPTEC One
BACHE ANTIDERAPANTE GRIPTEC ONE 50M
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Partie inférieure composée d'un feutre non-tissé antidérapant
- Inutile d'utiliser du ruban adhésif
- Sécurisant pour les escaliers
- Aucun transfert de colle sur le sol
Film polyéthylène intégré à la bâche
- Protection imperméable des surfaces
Le feutre non-tissé ne peluche pas
- Aucun risque de transfert de fibres sur les brosses
Réutilisable grâce à une très bonne résistance à l'usure
Couleur : blanc
Ill est interdit d'associer des solvants à l'utilisation du Produit.
Ne pas exposer directement à la lumière du soleil.
Ne pas appliquer sur des surfaces humides.
Ne pas exercer de pression permanente de > 100 kg/m2 durant plus de 24 heures.
Le Produit ne doit pas être posé sur un sol poreux ou sur des dalles en faïence.
En cas de doute, toujours effectuer un test sur une surface réduite.
Dans le cas fort rare d’un résidu d'adhésif, passer un chiffon propre et doux avec de l'eau tiède et une goutte de détergent ménager non abrasif sur la surface concernée.
Sur tous type de surface à l’exception des sols récemment posés ou poreux.
Support admis : sols carrelés, parquets, stratifiés, sols textiles, escaliers, cuisines, plan de travail, céramiques, sanitaires…
Attention, ne pas utiliser sur du béton ciré, des parquets huilés ou fraîchement vitrifiés, du carrelage poreux et argileux ou du carrelage fraichement posé.
Balayer la surface de sol ou y passer l'aspirateur afin d'assurer une meilleure adhérence du Produit.
Température ambiante entre 10 et 25 °C
Hygrométrie < 60 %
Observer un temps de séchage de 72 heures au minimum après avoir appliqué un revêtement de finition particulier sur la surface de sol. Suivre les instructions de séchage fournies par le fabricant du revêtement de finition. Toujours effectuer un court test afin de s'assurer que le sol est bien totalement sec.
Appliquer le produit sous forme de chevauchement de couches (chevauchements de 10 cm chacun).
Matière | PES - Polyester |
Couleur | Blanc |
Largeur de la roue | 1 m |
Longueur de rouleau | 50 m |
Poids du revêtement par m² | 120 g |
Poids du produit (par pièce) | 6000.000 g |
Épaisseur | 1.5 mm |