Lampe de poche LED à batterie ultrapuissante WTX4
Lampe LED à batterie rechargeable WTX4R
LAMPE DE POCHE A ACCU WTX4R - 800LM

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Système de charge magnétique résistant à la saleté et facile à nettoyer — réduction importante des risques de panne
- Technologie à lentille réfléchissante pour une efficacité optimale d'éclairage
- Contacts durs en plaqué-or pour une protection anticorrosion optimale
- Mécanisme de réglage par rotation interne pour basculer entre le faisceau uniforme à courte portée (diffus) et le faisceau concentré à longue portée (focalisé)
- Haut niveau de protection (IP67)
- Protection intégrée contre le roulement
- Surface antidérapante
- Interrupteur sur le capuchon d'extrémité
- Indicateur d'état de charge/de niveau de la batterie (4 LED vertes)
Convient pour les inspections visuelles locales DIN EN 13018
Support de casque adapté aux casques dotés de supports latéraux Euroslot de 30 mm
Flux lumineux min./max. | 100 / 800 lm |
Mise au point réglable | Oui |
Portée min./max. | 60 / 220 m |
Durée d'éclaraige min./max. | 2-18 h |
Temps de charge | 5.5 h |
Indice de protection IP | IP 55 |
Type de protection IP, éclairage | IP 67 |
Type de protection IP du chargeur | IP 20 |
Classe de protection de la lampe | Classe de protection III/très basse tension de protection |
Classe de protection du chargeur | Classe de protection II/isolation de protection |
Type de pile/batterie | Li-lon |
Tension nominale | 3.65 V/DC |
Capacité de la batterie | 2500 mAh |
Tension de charge min./max. | 100-240 V/CA |
Fréquence min./max. | 50 / 60 Hz |
Type de connexion | USB type A, Charge magnétique |
Longueur de câble | 1200 mm |
Température de fonctionnement min./max. | -20 jusqu'à 40 °C |
Température de charge min./max | 5 jusqu'à 30 °C |
Longueur x largeur x hauteur | 177 x 38 x 38 mm |
Longueur min./max. | 177-177 mm |
Matière | Aluminium |
Type de prise | C |
Catalogue Würth (1)
Fiches de données de sécurité (0)
Certificats/ Documents (0)
AY-CHARGER-SET-TRCH-HDLAMP-BTRY