Lampe frontale et lampe de poche LED rechargeable ERGOPOWER MULTI
Lampe frontale LED à batterie Ergopower MULTI
LAMPE DE POCHE-FRONTALE-ERGOPOWER MULTI
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
• Peut être attachée à un casque en utilisant le support de lampe adhésif.
• Peut être détachée facilement et utilisé comme lampe portative.
• Avec clip de fixation.
• Facile à utiliser - gradation progressive, fonction d'éclairage intense et de mémoire par un seul bouton.
• Avec une puissance maximale de 1 500 lm - fournit une ample surface d'éclairage.
• Atténuable de 9 à 600 lm – assurant un flux lumineux optimal pour n'importe quelle tâche.
• Fonction de sécurité pour éviter la surchauffe.
• Fonction de verrouillage pour éviter les erreurs d'actionnement.
• Aimant puissant à la base pour l'attacher à n'importe quelle surface magnétique.
• Fournie avec une batterie supplémentaire avec interface de type C - permettant un changement de batterie rapide pour des durées de fonctionnement plus longues.
• Fonctionne dans des environnements difficiles tels que -20 °C, la neige ou la pluie grâce à sont indice d'étanchéité élevé IP68 (2m)
• Compatible avec 2 piles CR123 (non incluses).
Inclus dans la livraison :
- Lampe comprenant 1 batterie.
- 1 batterie supplémentaire
- Câble USB-C de 50 cm
- Serre-tête avec support de lampe
- Support de lampe avec autocollant 3M
- Si la lampe clignote une fois, elle est à l'état verrouillé.
- Pour déverrouiller la lampe, appuyer et maintenir l'interrupteur enfoncé pendant 5 secondes. La lampe clignote trois fois pour indiquer l'état déverrouillé.
- S'assurer que la partie lumineuse de la lampe n'est pas placée trop près de surfaces.
Température de couleur | 5000 K |
Temps de charge | 3.5 h |
Indice de protection IP | IP 68 |
Tension nominale | 3.7 V |
Capacité de la batterie | 2600 mAh |
Type de pile/batterie | Li-lon |
Type de connexion | USB type C |
Catalogue Würth (1)
Fiches de données de sécurité (0)
Certificats/ Documents (0)

SP-ENDCAP-(ERGOPOWER MULTI)-F.0827809639

SP-HDBAND-(ERGOPOWER MULTI)-F.0827809639

SP-HOLDER-(ERGOPOWER MULTI)-F.0827809639

BTRY-LIION-18650-3,6V-2600MAH-(TYPE C)
(Art. No. 0827 810 000)
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».