Lames de rechange en caoutchouc pour voitures Pour essuie-glaces de voiture
Lame de rechange pour essuie-glace auto
LAME RECHANGE ESSUIE-GLACE VL 750 MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Système à clipser nouvelle génération
- Qualité d'essuyage et longévité pratiquement identiques à celles des essuie-glaces d'origine
- Haute résistance à la chaleur et aux acides
- Respectueux de l'environnement
- Emballage industriel avec trou européen
- Instructions de montage et gabarit correspondant inclus
- Ajout optimal à tout assortiment d'essuie-glaces
- Installation rapide et aisée
- Couverture immédiate de quasiment tous les véhicules neufs
- Permet de gagner beaucoup de temps
- Plus besoin de rechercher des essuie-glaces spéciaux
- Gestion des stocks minimum requis
- Pas d'articles invendables
Compatibles avec toutes les marques d'essuie-glaces, pour l'arrière ou l'avant
Découper la recharge après l'avoir guidée dans le châssis d'essuie-glace avec une longueur excessive d'environ 1,5 cm. Ne jamais enfoncer les griffes vers l'arrière, car cela empêche le profil en caoutchouc de s'insérer dans le guide et affecte donc négativement le tracé d'essuyage
Longueur | 750 mm |
Épaisseur de profilé | 6.3 mm |
Résistance aux UV | Oui |
Matière | Caoutchouc-plastique |