Support horizontal pour toiture FIX-R
Support horizontal pour toiture FIX-R
SUPPORT PR TOITURE CAOUTCH. FIX-R 600
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Plots anti-vibration
- Bonne stabilité au sol
- Pose rapide et facile
- Polyvalent et économique
Evite la réalisation de dalle en béton
Réduit le coût de l'installation
- Le support permet d'accueillir un rail de profil 41/41
- Trou central pour les longueurs 250 et 450 mm et un trou à chaque extrémité du support pour les longueurs 600 et 1 000 mm.
- Recyclable à 98%
- Excellente résistance à la charge de rupture, à la déformation permanente et à la déchirure
- Excellente résistance aux rayons U.V. et agents oxydants
- Livré avec l'accessoire pour le maintien du rail
- Pour un montage sur plan incliné, utiliser les kits pour support WIDE-R (Art. N° 0862 003 050)
Pour le montage de canalisation, gaine, tuyaux, chemin de câble
Température d'utilisation min./max. | -40 jusqu'à 80 °C |
Convient pour rail de montage | 41x41mm |
Hauteur | 90 mm |
Largeur | 160 mm |
Longueur | 600 mm |
Poids du produit (par pièce) | 6000.000 g |
Densité | 1080 kg/m³ |
Charge admissible | 4700 N |
Limite d'élasticité inférieure | 33 N/mm² |
Classe du matériau de construction | B2 |
Absorption max | 0.7 % |
Dureté | 9H |