Suspente M6-3D
Suspente 3D
SUSPENTE ARTICULEE TRIPLE M6
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Partie pivotante déjà sertie sur la pièce : gain de temps
- Systèmes pour tiges filetées : préconisés pour maitriser le percement du pare-vapeur
3 possibilités pour visser la tige filetée
- Partie pivotante pour un plafond horizontal sur support incliné (ex : chevrons)
- Filetage central pour support incliné ou plan (ex : rampants)
- Filetage latéral sur support incliné ou plan pour fixer sur le côté d'un chevron ou d'une fermette (gain de place)
Destinée à établir un lien entre la charpente bois et l'ossature métallique, la fixation de la suspente M6-3D est exclusivement effectuée sur un support bois, à l'aide d'une vis de 3,5 mm max
![]() | |
Matière | Acier |
Poids du produit (par pièce) | 31.000 g |
Finition | Zingué |
A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | |
0862 044 010 | 70 | 20 | 20 | 29 | 4 |