Suspente XXL pour supports bois
Suspente XXL pour supports bois
SUSPENTE LONGUE NON SECABLE 1000MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Suspentes XXL compatibles à la fois pour F45 et F47
- Acier galvanisé
Rapport d’essai du CSTB
- Valeurs de rupture 1,6 à 2 fois supérieures aux exigences
- Conformité selon DTU 25.41 vérifiée
Consommations indicatives pour un montage standard
- Env. 1,80 suspentes / m²
- Suspentes tous les 120 cm max, 60 cm entre les lignes de fourrures
Conforme à la norme NF EN 13964
Conforme au DTU 25.41
Rapport d'essai de traction des suspentes longues
Fixation des rails de plafonds sur charpentes bois
Longueur | 1000 mm |
Matière | Acier |
Poids du produit (par pièce) | 237.000 g |
Finition | Zingué |