Pompe à détartrer PD 100
Pompe à détartrer PD 100
POMPE A DETARTRER

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Pour éliminer et empêcher les dépôts de tartre dans les chauffe-eau, les chaudières murales, les bouilloires, les échangeurs de chaleur et les bobines
- Equipé d'une soupape directionnelle à 4 voies qui permet au produit de détartrage d'agir alternativement aux deux extrémités du système
- Cependant, pour garantir le bon fonctionnement de la pompe, nous recommandons d'utiliser uniquement notre produit
- Contenant de 10 litres
- Tête de pression de 10 m (1 bar)
Après utilisation, laver la pompe avec de l'eau pendant qu'elle continue de fonctionner
Longueur | 360 mm |
Largeur | 360 mm |
Hauteur | 500 mm |
Filetage de raccordement | 1/2 pouce |
Quantité d'alimentation max. | 56 L/min |
Hauteur de distribution max. | 10 m |
Tension nominale | 220 V/CA |
Puissance d'entrée | 0.22 kW |
Indice de protection IP | IP 55 |
Poids du produit (par pièce) | 9.500 kg |