Mécanisme universel de chasse double débit
Mecanisme complet universel de chasse double debit
MECA. CHASSE COMP. UNIVERSEL DBLE DEBIT
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Mécanisme seul (sans robinet flotteur) :
Mécanisme respectant parfaitement les normes sanitaires françaises en vigueur
Universel :
- remplacement de la grande majorité des mécanismes en place en première monte
- sans démontage du réservoir (selon les modèles) en utilisant l'embase existante
- gain de temps considérable
- installation sur la plupart des réservoirs céramiques avec les adaptateurs multimarques ou avec l'embase standard
Possibilité d'économie d'eau grâce au poussoir double débit
Montage simple et rapide :
- s’adapte par simple réglage de l’étrier à la plupart des réservoirs de 300 à 400 mm de hauteur interne
- rattrapage de l’axe réservoir couvercle
- pas de recoupe du trop-plein
- réglage télescopique
Livré avec un bouton chromé avec fixation du couvercle possible
Passage dans le couvercle :
- sans rosace de 38 à 45 mm, avec rosace de 16 à 60 mm
Robinet flotteur (présent dans le "mécanisme complet") :
- Très silencieux et respectant les normes les plus drastiques
- Alimentation latérale 3/8" en laiton
- Niveau d'eau réglable
- Fermeture hydraulique avec remplissage rapide (0,13 l par seconde à 3 bars)
- Compact et facile à installer
Mécanisme "complet" = Mécanisme seul + robinet flotteur
S'utilise dans le domaine sanitaire pour les réservoirs de toilette
![]() | |
Hauteur | 285 mm |