Réservoir attenant double débit 3D
Réservoir de WC
WATER FLUSHING TANK 3D
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Réservoir universel à alimentation en eau 3D :
- réglage du raccord de l'alimentation à 360°
- réglage possible en profondeur jusqu'à 100 mm
- pas de modification de l'arrivée d'eau
- pas de soudure
Economie d'eau :
- réservoir à double débit 3 ou 6 litres
- Couvercle arrondi empêchant de poser une cigarette dessus
- Isolé contre la condensation et le bruit
- Equipé d'un robinet flotteur très silencieux
Fixations universelles :
- attaches Express à entraxe réglable pour fixation sur cuvette simple et rapide
- réglables de 140 à 235 mm
- avec système de butée dorsale réglable en profondeur pour combler l'espace mur-réservoir jusqu'à 60 mm
- Belle finition avec aspect céramique
- Réservoir respectant parfaitement les normes sanitaires françaises en vigueur
S'utilise en remplacement ou rénovation d'un réservoir de toilette
![]() | |
Débit (sanitaire) | 2volumes |
Couleur | Blanc |
Largeur | 400 mm |
Hauteur | 425 mm |