Equipement de chasse Double Touch
Equipement de chasse d'eau universel Double Touch
MECANISME DOUBLE VOLUME SEUL
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Mécanisme à double volume, économiseur d’eau
- Modèle à étrier : permet la fixation du couvercle du réservoir avec une grande possibilité d’excentration du bouton de commande
- Bouton de commande double poussoir chromé : auto réglable (rien à couper)
- Petite chasse réglable de 3 à 4,5 L
- Niveau d’eau résiduel réglable
- Livré complet avec clé de montage, joint d’étanchéité cuvette/réservoir et visserie de liaison réservoir/cuvette
Robinet flotteur silencieux NF classe 1
- Alimentation latérale
- Fermeture hydraulique par membrane : pas de coupe de bélier
- Niveau d’eau réglable par vis
- Anti siphonage
- Filtre accessible sans démontage de l’alimentation
- Embout 3/8 (12 x 17) laiton nickelé
Conforme à la nome NF
Compatible avec trou de couvercle de diamètre 16 à 50 mm (sans rosace pour trou 39 à 42 mm), trou d’évacuation de diamètre 58 à 72 mm
![]() | |
Désignation du type | Mécanisme chasse d'eau double volume |
Hauteur | 36 cm |