Mitigeur lavabo INTEMPO C3 avec vidage
Mitigeur lavabo INTEMPO
MITIGEUR LAVABO C3 INTEMPO VIDAGE LAITON
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Design moderne et épuré
Cartouche C3 avec butée de débit et ouverture en eau froide
- économie d'eau et d'énergie
Aérateur anticalcaire
- démontable sans outil spécifique pour un nettoyage régulier du filtre
- Flexibles et tige de fixation pré-montés pour une installation facile et rapide
Fourni avec une clé de montage
- facilité de serrage du robinet
- Empreinte pour tournevis plat sur tige filetée pour une mise en place plus aisée
- Livré complet avec garniture de vidage en zamac
- Existe en modèle sans vidage
S'utilise principalement dans le domaine sanitaire
Matière | Laiton, convient à l'eau potable |
Finition | Chromé |
Longueur | 105 mm |
Largeur | 45 mm |
Hauteur | 115 mm |