Vidage complet automatique "Quick Clac" pour lavabo - bidet
Vidage complet auto Quick Clac lavabo bidet
BONDE PRES+SIPHON HAUT.REG LAV/BIDET
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Ouverture du bouchon par simple pression
- Clapet en inox supprimant les risques de corrosion de diamètre 60 mm
- Siphon réglable en hauteur
- Excellente résistance aux acides, alcalins et solvants
- Livré avec joints
- Le polypropylène assure une tenue à la température de 0° C à 125° C et une excellente résistance aux acides, alcalins et solvants
Evacuation lavabo
Matière | Polypropylène - PP |
Couleur | Blanc |
Résistance thermique min./max. | 0 jusqu'à 125 °C |
Résistance à | Solvant, Acides |
Hauteur min./max. (H1) | 32-50 mm |
Catalogue Würth (1)
Fiches de données de sécurité (0)
Certificats/ Documents (0)
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!