Siphon ODORSTOP
Siphon ODORSTOP
SIPHON ODORSTOP LAVABO Ø 1"1/4 - 32 MM


Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Existe en Ø 32 mm pour les lavabos et en Ø 40 mm pour les éviers
- Système de raccordement facile par simple emboîtement
- Installations horizontales ou verticales possibles
Siphon équipé d'une membrane en silicone
- Qui s'ouvre au passage de l'eau et des détritus
- Se referme ensuite, évitant ainsi la remontée de mauvaises odeurs
Grande flexibilité du siphon
- Peut se plier pour former un angle de 90° ou se comprimer sans effort
Pas de garde d'eau
- Pas de contraintes d'encombrement, de rigidité ou d'installation
Ne doit pas être installé sur un circuit avec une pompe de relevage
Ne pas utiliser de produits chimiques tels que de l'acide sulfurique concentré ou des produits hospitaliers
Résiste à l'eau de javel concentrée, à l'acide sulfurique dilué à 50%, à la soude caustique concentrée et aux différents déboucheurs (type Destop, Atmos ou Spado)
Ne pas déboucher par aspiration
Pour l'installation d'une évacuation dans des endroits avec peu d'espace (meuble sous-lavabo trop haut, passage du fauteuil de personnes à mobilité réduite)
![]() | |
Matière | Polyéthylène - PE |
Couleur | Blanc, Gris |
Filetage de raccordement | 1 1/4 pouce |
Largeur nominale du flux sortant DN | DN 32 |