Siphon Tout-en-1
Siphon de vidange pour éviers All-in-One
SIPHON TOUT-EN-UN Ø 32-40 MM


Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Adaptation du siphon sur les lavabos, lave-mains, bidets ou évier
- Bague réductrice (1"1/2 - 1"1/4) en entrée
- Sa sortie multi-diamètres (Ø compris entre 32 mm et 43 mm)
- Les joints, moulés sur la matière font partie intégrante du siphon et évitent tout risque de fuite
L'installation est facile
- Plus d'écrou à serrer, il suffit d'emboîter le tube d'évacuation dans la sortie du siphon
Le nettoyage est simplifié
- Culot rentrant, permettant de récupérer toute la garde d'eau lors du démontage du siphon, sans écoulement d'eau
- Montage et démontage rapide du siphon par simple rotation (1/4 de tour)
Existe également avec une prise Machine à laver
Pour passer du Ø 32 au 40 mm, il faut dévisser le joint gris et insérer le joint noir qui le remplace (fourni)
Pour un raccordement sur machine à laver, couper le bout de la pipette
Ne pas utiliser de produits chimiques tels que de l'acide sulfurique concentré ou des produits hospitaliers
Résiste à l'eau de javel concentré, à l'acide sulfurique dilué à 50%, à la soude caustique concentrée et aux différents déboucheurs (type Destop, Atmos ou Spado)
Résiste à un débouchage par aspiration
Conforme à la norme NF EN 274
5 ans garantiePour l'installation d'une évacuation universelle pour lavabo, bidet et évier
Article n° 0888 801 110 : Siphon Tout-en-1 Ø 32-40 mm
Article n° 0888 801 115 : Siphon Tout-en-1 Ø 32-40 mm avec prise Machine à laver
![]() | |
Matière | PVC - Polychlorure de vinyle |
Couleur | Blanc |