Mortier de scellement à prise rapide
Ciment de fixation pour installation à prise rapide
MORTIER DE SCELLEMENT 5 KG
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Ne contient pas de chlorure et n'est donc pas corrosif
Pour une utilisation universelle, en intérieur et en extérieur
Installation rapide avec capacité de charge plus précoce
- Solidification terminée après env. 3 minutes
- Peut être retravaillé après une heure (revêtement, enduits)
- Atteint rapidement un niveau élevé de résistance à la traction par flexion et de résistance à la compression
Protéger le produit contre le gel.
Tous les matériaux supports propres et porteurs, solides, antidérapants, minéraux et autorisés sont compatibles. (Les matériaux supports en gypse doivent être apprêtés au préalable avec du CERAfix 101.) Ne pas mélanger avec d'autres substances (comme le plâtre). Ne pas trop humidifier. Ne pas utiliser à l'état versable. Le temps de traitement correspond à une température de l'air et de l'objet de +20 °C.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Pour fixations temporaires et secondaires. Pour installer et fixer les cadres de portes et de fenêtres, les panneaux de distribution, les caissons encastrés, et pour étanchéifier les points d'infiltration dans la maçonnerie, le béton et les conduites en ciment. Pour fixer les vis d'ancrage, les chevilles, crochets de maçonnerie, colliers isophoniques, etc.
Des siphons de sol doivent être prévus pour les brides de lit fin ayant une largeur minimum de 5 cm ; ces siphons doivent être réalisés dans un matériau compatible avec le collage, p. ex. acier inoxydable, bronze ou PVC-U.
Base chimique | Mélange de ciment portland / alumineux |
Couleur | Gris |
Densité | 1.45 g/cm³ |
Conditions de densité | à 20°C |
Rapport de mélange | 0,3l d'eau pour 1kg |
Conditions d'application | à 20°C |
Durée d'utilisation min. | 1 min |
Temps de traitement max. | 3 min |
Conditions de traitement supplémentaire | à 20°C |
Temps de durcissement min. | 5 min |
Température de mise en œuvre min. | 5 °C |
Température de mise en œuvre max. | 30 °C |
Temps de durcissement max. | 5 min |
Classe du matériau de construction | A1 |
Condition pour la classe du matériau de construction | conforme à la norme DIN EN 13501-1 |
Résistance à la flexion max. | 3.8 N/mm² |
Conditions pour résistance à la flexion | conforme à la norme DIN EN 196-1 après sept jours |
Résistance à la compression max. | 22.5 N/mm² |
Conditions de résistance à la compression | au bout de sept jours, DIN EN 196-1 |
Poids net | 5 kg |
Type de récipient | Seau |
Durée de stockage après production | 12 Mois |
Conditions de durée de conservation à partir de la production | stockage dans un endroit frais et sec |
Résistance à la flexion | env. 2,8 N/mm² | Après 1 heures et conformément à la norme DIN EN 196-1 |
env. 3,5 N/mm² | Après 2 heures et conformément à la norme DIN EN 196-1 | |
env. 3,6 N/mm² | Après 1 jour et conformément à la norme DIN EN 196-1 | |
env. 3,8 N/mm² | Après 7 jours et conformément à la norme DIN EN 196-1 | |
Résistance à la compression | env. 7,6 N/mm² | Après 1 heures et conformément à la norme DIN EN 196-1 |
env. 11,5 N/mm² | Après 2 heures et conformément à la norme DIN EN 196-1 | |
env. 13,1 N/mm² | Après 1 jour et conformément à la norme DIN EN 196-1 | |
env. 22,5 N/mm² | Après 7 jours et conformément à la norme DIN EN 196-1 |
Catalogue Würth (1)
Fiches de données de sécurité (1)